Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471100
Cod. Produttore
16471100
Cod. EAN
8012952128307

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 22W CLD GRI
Dall’esperienza Disano nasce l’armatura stagna LED Echo HP, che unisce tecnologia avanzata, affidabilità e robustezza. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata da nervature che garantisce elevata resistenza meccanica. L’ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco, mentre il diffusore in policarbonato presenta righe interne per un controllo ottimale della luce, è autoestinguente V2 e facile da pulire per mantenere alta l’efficienza luminosa. Questa plafoniera LED da 22W offre un flusso luminoso di 3350 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’elevata efficienza luminosa di 152 lm/W. È dotata di sorgenti LED con lunga durata (80.000 ore) e basso flicker per una luce uniforme e sicura. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 la rendono adatta a installazioni in ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C, garantendo protezione da polvere e acqua. L’installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci a molla per sospensioni rapide. È indicata per ambienti industriali e commerciali, con un design funzionale e materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni elevate. Non è adatta a superfici con forti vibrazioni o esposizione diretta ai raggi solari. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, integrando parole chiave come armatura stagna, LED, policarbonato infrangibile, efficienza luminosa, IP66, IK10, lunga durata, basso flicker, resistenza meccanica e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

22 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 22W 3350lm IP66 IK10 industriale commerciale grigio