Descrizione del prodotto
La plafoniera stagna LED Echo HE modulo singolo è realizzata con un corpo in policarbonato grigio infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Offre un grado di protezione IP66 e IK10, ideale per ambienti interni con temperature fino a 35°C, garantendo robustezza e durabilità. L'ottica è in acciaio zincato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce e massima efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED da 22W con temperatura colore 4000K garantisce un flusso luminoso di 3623 lumen, elevata efficienza di 165 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80, con flicker molto ridotto per una luce uniforme e confortevole. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox e ganci a molla per sospensione, con chiusura di sicurezza in acciaio inox. La plafoniera è adatta per montaggio a soffitto, non dispone di controllo o regolazione integrati ed è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0. È indicata per applicazioni che richiedono alta qualità della luce, lunga durata e affidabilità in ambienti industriali o commerciali.
(Testo basato sulle informazioni dettagliate e specifiche tecniche presenti nei documenti e immagini delle pagine 1-4 dei file forniti.) Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED