Descrizione del prodotto
L'armatura stagna LED Echo HE modulo singolo è progettata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, caratterizzata da una struttura rinforzata da nervature interne che ne garantisce un'elevata resistenza meccanica. La plafoniera offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti con temperature comprese tra -30 °C e 40 °C. È dotata di un diffusore in policarbonato con righe interne per un controllo ottimale della luce e finitura esterna liscia per una facile pulizia, garantendo massima efficienza luminosa. L'ottica è realizzata in acciaio zincato preverniciato bianco stabilizzato ai raggi UV e fissata con innesto rapido. La sorgente luminosa LED da 11 W con temperatura colore di 4000 K assicura un flusso luminoso di 1722 lumen, elevata efficienza luminosa (157 lm/W), basso flicker e qualità cromatica SDCM3. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio a molla per sospensione, con chiusura di sicurezza in acciaio inox. Non è adatta per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni. La plafoniera è conforme alle normative CE, ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED