Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647050783
Cod. Produttore
1647050783
Cod. EAN
8012952131147

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 43W CLD-E GRI 6500K
L'armatura stagna a LED Echo 927 è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, un materiale infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire un'elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato, con righe interne per un miglior controllo luminoso, è autoestinguente V2 e presenta una finitura esterna liscia che facilita la pulizia e ottimizza l'efficienza luminosa. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco a forno, fissata con innesto rapido al corpo. Il prodotto è dotato di guarnizione ecologica in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, oltre a chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, questa plafoniera garantisce un'illuminazione LED ad alta efficienza da 43W con temperatura colore di 6500K, un flusso luminoso di 7913 lumen e un'efficienza luminosa di 184 lm/W. È adatta per installazione a soffitto e offre una lunga durata della sorgente luminosa con mantenimento del flusso fino a 80.000 ore, assicurando luce uniforme con flicker molto contenuto e alta sicurezza visiva. Il prodotto è progettato per ambienti con temperature da 5 a 40 °C e include un sistema di emergenza con batteria integrata della durata di un'ora. Non è consigliato l'uso su superfici soggette a forti vibrazioni o in esposizione diretta ai raggi solari. La plafoniera risponde alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica C. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

43 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

184 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED stagna 43W 6500K grigio soffitto IP66 IK10