Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470522
Cod. Produttore
16470522
Cod. EAN
8012952132601

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 40W CLD GRI FS
L'armatura stagna a LED Echo FS modulo doppio è caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per una resistenza meccanica elevata. Garantisce un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti con temperature fino a 40°C. L'ottica è realizzata in acciaio zincato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato, autoestinguente classe V2, è progettato per una diffusione luminosa ottimale e facile pulizia. Il sistema di fissaggio prevede staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci a molla per sospensione. La sorgente luminosa LED da 40W offre un flusso luminoso di 7121 lumen con resa cromatica CRI >80 e temperatura colore 4000 K, garantendo un'illuminazione uniforme a basso flicker e alta efficienza luminosa di 178 lm/W. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica C. Non è previsto il sistema di emergenza integrato, ma sono disponibili versioni con sensori e alimentazione dimmerabile su richiesta. Questa soluzione è particolarmente adatta per ambienti industriali e alimentari, grazie alla sua resistenza, qualità della luce e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Echo FS - bilampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

178 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Bilampada LED 40W 7121lm IP66 IK10 industriale alimentare