Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470539
Cod. Produttore
16470539
Cod. EAN
8012952131017

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 40W CLD GRI 3000K
L'armatura stagna a LED Echo 927 è progettata per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo luminoso ottimale e una facile pulizia per mantenere l'efficienza luminosa. Con un grado di protezione IP66 e IK10, è adatta ad ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C, offrendo protezione contro polvere e getti d'acqua. L'apparecchio integra una sorgente luminosa LED da 40 W con temperatura colore di 3000 K, un flusso luminoso di 7518 lumen e un'efficienza luminosa di 188 lm/W, garantendo luce di alta qualità con CRI superiore a 80 e basso flicker per maggiore comfort visivo. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio per sospensione. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

188 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Echo 927 LED 40W 3000K IP66 IK10 plafone sospensione