Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647040783
Cod. Produttore
1647040783
Cod. EAN
8012952130973

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 35W CLD-E GRI 6500K
L'armatura stagna LED Echo 927 è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Dotata di un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è ideale per ambienti interni con temperature da 5 a 40 °C. Il diffusore in policarbonato autoestinguente V2 presenta righe interne per un controllo ottimale della luce e una finitura esterna liscia che facilita la pulizia, assicurando massima efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED da 35 W offre un flusso luminoso di 6024 lumen con una temperatura colore di 6500 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo luce di alta qualità e consumi ridotti. L'apparecchio è dotato di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, con connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Il design prevede un sistema di aggancio rapido tramite gancio a molla per sospensioni a catena e speciali denti-guida per un perfetto allineamento in serie continua. La plafoniera è equipaggiata con batteria per emergenza con durata di un'ora e garantisce un funzionamento a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È conforme alle normative CE e ENEC, con classificazione fotobiologica RG0 e certificazione di autoestinguenza V2. Si consiglia di non installare l'apparecchio su superfici soggette a forti vibrazioni, all'esterno su funi sospese, a parete sotto grate metalliche o esposte direttamente ai raggi solari, per preservarne le caratteristiche tecniche e meccaniche. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

35 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED stagna 35W 6500K grigio IP66 interna