Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470407
Cod. Produttore
16470407
Cod. EAN
8012952128130

Informazioni di prodotto

Echo 927 LED 32W CLD-E Grigio offre un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Durata prolungata e minori costi di manutenzione
La plafoniera stagna LED 927 Echo modulo doppio è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata da nervature che garantiscono un'elevata resistenza meccanica e un grado di protezione IP66 e IK10. L'ottica è in acciaio galvanizzato preverniciato bianco con resina di poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore, anch'esso in policarbonato, presenta scanalature interne per un migliore controllo della luce ed è autoestinguente V2. La plafoniera è dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica antinvecchiamento, supporti di fissaggio in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio di sospensione, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. È progettata per ambienti interni con temperatura operativa tra 5 e 40 °C, con una potenza di 35 W e un flusso luminoso di 6024 lumen a luce bianca neutra (4000 K), garantendo un'efficienza luminosa di 172 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10. La plafoniera è adatta al montaggio a soffitto, non è regolabile e presenta classe di isolamento I. È inoltre predisposta per l'alimentazione di emergenza con batteria integrata della durata di 1 ora. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificata per applicazioni in ambienti alimentari secondo le direttive HACCP. La garanzia postvendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

35 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED stagna 35W 6024lm IP66 IK10 soffitto grigio