Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470507
Cod. Produttore
16470507
Cod. EAN
8012952128147

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC 220-240V
  • Potenza: 43 W
  • Flusso luminoso: 7913 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP66 IK10
  • Dimensioni (LxPxH): 1600x152x102 mm
  • Classe isolamento: Classe I
  • Serie: Echo
L'armatura stagna a LED Echo 927 modulo doppio è un apparecchio robusto e affidabile, progettato per garantire elevate prestazioni luminose con un consumo energetico contenuto. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che assicurano una resistenza meccanica elevata (IK10) e un grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore, anch'esso in policarbonato, presenta righe interne per un controllo ottimale della luce e una finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e mantenere alta l'efficienza luminosa. L'apparecchio è equipaggiato con una sorgente luminosa LED sostituibile da 40W, che emette una luce bianca neutra a 4000 K con un flusso luminoso di 7913 lumen e un'efficienza luminosa di 184 lm/W. La qualità della luce è garantita da un indice di resa cromatica superiore a 80 e da un flicker molto contenuto, assicurando comfort visivo e sicurezza. La durata della sorgente è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'installazione è versatile: è predisposta per il montaggio a soffitto tramite staffa in acciaio inox e gancio a molla per sospensione, con connettore rapido e chiusura di sicurezza in acciaio inox. L'apparecchio è indicato per ambienti con temperatura da 5 a 40 °C e non deve essere esposto direttamente ai raggi solari o installato in ambienti soggetti a forti vibrazioni. Dispone inoltre di un sistema di emergenza con batteria integrata della durata di un'ora. Questa plafoniera è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0, ed è certificata per l'uso in ambienti alimentari secondo le direttive HACCP. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

43 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

184 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 40W 7913lm IP66 IK10 per ambienti tecnici grigio

€ 173 x 1 pz.
(pz.)