Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470422
Cod. Produttore
16470422
Cod. EAN
8012952131307

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 32W CLD GRI FS
Il portalampada DS16470422 è un apparecchio di illuminazione a LED ad alta efficienza, progettato per garantire durata e prestazioni elevate. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne per una resistenza meccanica superiore. Il diffusore in policarbonato presenta scanalature interne per un controllo ottimale della luce, è autoestinguente classe V2 e facile da pulire grazie alla finitura esterna liscia. Il prodotto è dotato di guarnizione sigillante in schiuma di poliuretano espanso ecologica e anti-invecchiamento, staffe di montaggio in acciaio inox per installazione a soffitto e gancio a molla per sospensione, con connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 lo rendono adatto ad ambienti con temperature da -30 °C a +40 °C, garantendo protezione da polvere e getti d’acqua. La sorgente luminosa LED integrata ha un flusso luminoso di 5421 lumen, con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 169 lm/W, assicurando una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Questo apparecchio è ideale per installazioni a soffitto in ambienti industriali, commerciali e alimentari, dove è richiesta alta qualità luminosa, robustezza e protezione da agenti esterni. Descrizione del produttore: Echo FS - bilampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Portalampada LED 32W 5421lm 4000K IP66 IK10 soffitto industriale