Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647040083
Cod. Produttore
1647040083
Cod. EAN
8012952130881

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 32W CLD GRI 6500K
Il portalampada LED Echo 927 da 32W è una soluzione di illuminazione professionale caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, incassabile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato, con striature interne, assicura una diffusione ottimale della luce, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato bianco è fissata tramite raccordo rapido. Il prodotto offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, rendendolo ideale per ambienti con polveri e umidità, purché non esposto a temperature superiori a 40 °C e a luce solare diretta. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 6024 lumen con un’efficienza di 188 lm/W e una temperatura colore di 6500 K, con CRI superiore a 80 e flicker molto ridotto per una luce uniforme e confortevole. Il portalampada è progettato per il montaggio a soffitto, con staffe in acciaio inox e connettori rapidi, e non prevede dispositivi di regolazione o controllo integrati. La durata stimata della sorgente è di 80.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

188 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Portalampada LED 32W 6500K IP66 incasso soffitto industriale