Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470439
Cod. Produttore
16470439
Cod. EAN
8012952131031

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 32W CLD GREY 3000K
Dalla consolidata esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED Echo 927, caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Questo apparecchio offre un grado di protezione IP66 e IK10, ideale per ambienti con temperature da -30°C a 40°C, assicurando lunga durata e affidabilità. La plafoniera è dotata di un diffusore in policarbonato con righe interne per un controllo ottimale della luce e una finitura esterna liscia che facilita la pulizia, mantenendo alta l’efficienza luminosa. L’illuminazione è garantita da sorgenti LED da 32 W con temperatura colore di 3000 K, flusso luminoso di 5723 lumen e un’efficienza di 179 lm/W, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una resa cromatica superiore a CRI 80. L’installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci a molla per sospensione, con chiusure di sicurezza in acciaio inox e connettore rapido. Questo prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9, ed è consigliato per applicazioni industriali e ambienti che richiedono elevata protezione da polvere e acqua. La plafoniera è inoltre resistente al filo incandescente a 850°C e autoestinguente secondo la classe V2, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

179 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 32W 3000K IP66 IK10 per ambienti industriali