Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647020783
Cod. Produttore
1647020783
Cod. EAN
8012952194258

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 24W CLD-E GRI 6500K
L'armatura stagna a LED Echo 927 è progettata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono un’elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato, con righe interne per un controllo luminoso ottimale, è autoestinguente V2 e presenta una finitura esterna liscia che facilita la pulizia e mantiene alta l’efficienza luminosa. L’ottica è realizzata in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite innesto rapido. Questa plafoniera LED da 24W offre una luce bianca fredda a 6500K, con un flusso luminoso di 3718 lumen e un’efficienza luminosa di 138 lm/W. La sorgente luminosa è sostituibile, con un indice di resa cromatica superiore a 80 e un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK10 la rendono adatta a installazioni in ambienti industriali e alimentari, con temperature ambientali da 5 a 40 °C. L’apparecchio è dotato di staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone e gancio per sospensione, oltre a guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento per garantire la tenuta stagna. La plafoniera è conforme alle norme CE e ENEC, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. È disponibile anche in versione con alimentazione di emergenza integrata con durata batteria di 1 ora. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente, robusta e durevole, con attenzione alla qualità della luce e alla sicurezza. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 24W 6500K IP66 IK10 per ambienti industriali