Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470207
Cod. Produttore
16470207
Cod. EAN
8012952128116

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 27W CLD-E GRIGIO
L'armatura stagna LED Echo 927 è un apparecchio di illuminazione robusto e affidabile, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali e commerciali. Il corpo è realizzato in policarbonato infrangibile grigio RAL 7035, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato con nervature interne per una resistenza meccanica superiore. L'ottica in acciaio zincato bianco, fissata con innesto rapido, e il diffusore in policarbonato con righe interne assicurano un controllo ottimale della luce e una massima efficacia luminosa. La plafoniera ha un grado di protezione IP66 e IK10, garantendo impermeabilità e resistenza agli urti, ed è adatta a temperature ambientali da 5 a 40 °C. È dotata di sorgente luminosa LED da 27 W con un flusso luminoso di 3830 lumen, resa cromatica superiore a 80 e temperatura colore di 4000 K, che assicura una luce uniforme e di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata della sorgente LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci a molla per sospensione, con possibilità di allineamento perfetto in serie continua. L’apparecchio è inoltre dotato di guarnizioni antinvecchiamento, connettore rapido e chiusura di sicurezza in acciaio inox. Non è indicato per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni. La plafoniera è conforme alle norme CE ed ENEC, con classe energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 27W IP66 IK10 Policarbonato Grigio Industriale