Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647020083
Cod. Produttore
1647020083
Cod. EAN
8012952130911

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 24W CLD GRI 6500K
Dalla consolidata esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED Echo 927, un apparecchio robusto e affidabile progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che assicura una resistenza meccanica IK10 e un grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. L’ottica in acciaio zincato preverniciato bianco e il diffusore in policarbonato con righe interne favoriscono un controllo ottimale della luce, garantendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità con temperatura colore di 6500K. L’armatura è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, con chiusura sicura tramite ganci e viti in acciaio inox. Il sistema LED integrato assicura un’efficienza luminosa di 155 lm/W, con un flusso luminoso di 3718 lumen e una lunga durata di 80.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. L’apparecchio è progettato per funzionare in un range di temperatura ambiente da -30°C a +40°C, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Ideale per installazioni a soffitto, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura rispettando le normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stagna LED 24W 6500K grigio per ambienti industriali