Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470239
Cod. Produttore
16470239
Cod. EAN
8012952130997

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 24W CLD GRI 3000K
Dalla lunga esperienza di Disano nasce l'armatura stagna a LED Echo 927, un apparecchio caratterizzato da un corpo in policarbonato grigio infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è ideale per ambienti con temperature da -30°C a 40°C, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Dotata di sorgente luminosa LED da 24W e 3000K, offre un flusso luminoso di 3461 lumen con elevata efficienza energetica (144 lm/W) e basso flicker per una luce uniforme e confortevole. Il diffusore in policarbonato con righe interne ottimizza il controllo luminoso, mentre l’ottica in acciaio zincato bianco garantisce stabilità e protezione. L’installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci per sospensione, con connettore rapido e chiusura di sicurezza. Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e certificazione fotobiologica RG0, ed è consigliato per applicazioni industriali e ambienti alimentari grazie alla sua robustezza e protezione contro polveri e umidità. La plafoniera Echo 927 LED unisce tecnologia avanzata, consumi ridotti e alta qualità della luce, garantendo prestazioni elevate e lunga durata fino a 80.000 ore. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 24W 3000K IP66 IK10 industriale alimentare