Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470307
Cod. Produttore
16470307
Cod. EAN
8012952128123

Informazioni di prodotto

Echo 927 LED 21W CLD-E Grigio offre soluzioni efficienti e pratiche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Durata prolungata della lampada
  • Illuminazione di qualità con risparmio sui costi
L'armatura stagna a LED Echo 927 modulo doppio è caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che ne garantisce un'elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato è dotato di righe interne per un controllo ottimale della luce, è autoestinguente classe V2 e presenta una finitura esterna liscia che facilita la pulizia e ottimizza l'efficienza luminosa. L'ottica è realizzata in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite innesto rapido. L'armatura offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ed è progettata per ambienti con temperatura da 5 a 40 °C. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 3355 lumen con potenza assorbita di 24 W, temperatura colore 4000 K, efficienza luminosa di 140 lm/W e basso flicker per una luce uniforme e maggior sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox e connettore rapido, con chiusura a ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. È adatto per montaggio a plafone e sospensione tramite gancio a molla. La classe di isolamento è I, con fattore di potenza ≥0.9 e interfaccia di controllo 1-10V. L'armatura è conforme alle norme CE ed ENEC, con classificazione fotobiologica RG0 e certificazione di autoestinguenza V2. È equipaggiata con batteria di emergenza con durata di 1 ora e garantisce una lunga durata della sorgente LED fino a 80.000 ore (L90 B10). Non è consigliata l'installazione su superfici soggette a forti vibrazioni, all'esterno esposte direttamente ai raggi solari o in presenza di agenti atmosferici aggressivi. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive dell'armatura LED Echo 927, sottolineando resistenza, efficienza luminosa, qualità della luce e affidabilità per uso professionale in ambienti industriali o commerciali. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED Echo 927 24W 3355lm IP66 IK10 per ambienti industriali