Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647030783
Cod. Produttore
1647030783
Cod. EAN
8012952130966

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 24W CLD-E GRI 6500K
La plafoniera stagna a LED Echo 927 rappresenta una soluzione di illuminazione robusta e affidabile, ideale per ambienti che richiedono un alto grado di protezione e resistenza. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per garantire un'elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato, con righe interne per un migliore controllo luminoso, è autoestinguente e di facile pulizia, assicurando la massima efficienza luminosa. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV. L'apparecchio ha un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK10, rendendolo adatto a installazioni in ambienti con temperature da 5 a 40 °C. La sorgente luminosa LED a 6500 K offre un flusso luminoso di 3385 lumen con un'efficienza di 141 lm/W e un basso flicker per una luce uniforme e sicura. L'armatura è equipaggiata con guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio per sospensione, con chiusura di sicurezza. È predisposta per alimentazione di emergenza con batteria integrata da 1 ora di autonomia. Certificata CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia post-vendita di 5 anni, rappresenta una scelta efficiente e durevole per l'illuminazione tecnica e industriale. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 24W 6500K IP66 IK10 per ambienti tecnici