Descrizione del prodotto
L'armatura stagna a LED Echo 927 è progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel settore dell'illuminazione elettrica. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata da nervature che ne aumentano la resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato presenta righe interne per un migliore controllo della luce, è autoestinguente V2 e la sua superficie liscia facilita la pulizia, ottimizzando l'efficienza luminosa. L'ottica è in acciaio zincato bianco a forno, anch'essa stabilizzata ai raggi UV e fissata al corpo con innesto rapido. Il prodotto è dotato di guarnizione ecologica in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio per sospensione, con chiusura sicura tramite ganci e viti in acciaio inox. L'armatura ha un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK10, adatta per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 3830 lumen con un consumo di 24 W, temperatura colore 4000 K, efficienza luminosa di 160 lm/W e un CRI superiore a 80, assicurando una luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è stimata fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'armatura è dotata di interfaccia di controllo DALI e permette regolazione esterna, con un fattore di potenza ≥0.9 e classe di isolamento I. È progettata per installazione a soffitto, con staffa in acciaio inox e sistema di aggancio rapido per sospensione a catena, garantendo un perfetto allineamento in installazioni in serie continua. Non è indicata per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o a forti vibrazioni; in tali casi si consiglia l'uso di versioni in acciaio. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C, è ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente, duratura e di alta qualità. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - Energy Saving