Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647010783
Cod. Produttore
1647010783
Cod. EAN
8012952130935

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 19W CLD-E GRI 6500K
Il corpo del prodotto è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che ne garantiscono un'elevata robustezza meccanica. L'ottica è in acciaio galvanizzato verniciato a forno con resina poliestere bianca e stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite un sistema di aggancio rapido. Il diffusore è in policarbonato stampato ad iniezione con scanalature interne per un miglior controllo della luce, autoestinguenti classe V2 e con finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l'efficienza luminosa. L'apparecchio è dotato di guarnizione di tenuta in schiuma di poliuretano espanso ecologico e anti-invecchiamento, staffe di montaggio a soffitto e gancio di sospensione in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Questo prodotto è progettato per garantire un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti con temperature comprese tra 5 e 40 °C, offrendo una soluzione affidabile e durevole per l’illuminazione a LED ad alta efficienza e lunga durata. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

22 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 19W 6500K IP66 IK10 Grigio per ambienti tecnici