Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470107
Cod. Produttore
16470107
Cod. EAN
8012952128109

Informazioni di prodotto

Echo 927 LED 19W CLD-E Grigio offre soluzioni efficienti per illuminazione moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi standard per un montaggio senza complicazioni
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 19W
  • Lunga durata che riduce i costi di manutenzione
  • Illuminazione efficiente e di qualità
L'armatura stagna LED Echo 927 è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono elevata resistenza meccanica. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, è autoestinguente V2 e presenta una finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e mantenere la massima efficienza luminosa. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata, fissata al corpo con innesto rapido. L'apparecchio dispone di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 assicurano un'ottima tenuta stagna e robustezza, con un funzionamento affidabile in ambienti fino a 40 °C. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 2870 lumen con un consumo di soli 22 W, una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è stimata in 80.000 ore con mantenimento del flusso L90B10. L'installazione è facilitata dalla staffa in acciaio inox per montaggio a soffitto e dal gancio a molla per sospensione, con possibilità di allineamento in serie continua grazie a speciali denti-guida. L'apparecchio è idoneo anche per impianti di emergenza con batteria integrata e ha una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa plafoniera è ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono illuminazione efficiente, robusta e duratura, con particolare attenzione alla qualità della luce e alla sicurezza. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

22 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 22W IP66 IK10 industriale commerciale grigia