Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647030083
Cod. Produttore
1647030083
Cod. EAN
8012952130928

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 21W CLD GRI 6500K
Dalla lunga esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED Echo 927, progettata per garantire alta affidabilità e prestazioni elevate. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che assicura una notevole resistenza meccanica. L’ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato è dotato di righe interne per un controllo ottimale della luce, con finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e mantenere l’efficienza luminosa. Questa plafoniera è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, con chiusura di sicurezza tramite ganci e viti in acciaio inox. Offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, adatta a temperature ambientali da -30°C a +40°C. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 3385 lumen con temperatura colore di 6500K, elevata efficienza luminosa di 161 lm/W e CRI superiore a 80, assicurando una luce di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata stimata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Questa soluzione è ideale per installazioni a plafone o sospese, con staffa in acciaio inox e gancio a molla per un rapido montaggio. È consigliata l’installazione in ambienti interni o protetti, evitando esposizione diretta a raggi solari o superfici soggette a forti vibrazioni per mantenere intatte le caratteristiche di protezione e durata. La plafoniera rispetta le normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica C, garantendo affidabilità e conformità per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 21W 6500K IP66 IK10 interno protetto grigio