Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470339
Cod. Produttore
16470339
Cod. EAN
8012952131048

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 21W CLD GRI 3000K
L'armatura stagna a LED Echo 927 è progettata per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, presenta una struttura rinforzata da nervature interne che ne aumentano la resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura una diffusione ottimale della luce, mentre l'ottica in acciaio zincato bianco garantisce stabilità e protezione. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è ideale per ambienti con temperature da -30°C a 40°C. Il dispositivo integra una sorgente LED da 21W con temperatura colore di 3000K, garantendo un flusso luminoso di 3031 lumen, elevata efficienza luminosa di 144 lm/W e basso flicker per una luce uniforme e confortevole. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox e ganci a molla per sospensione, con chiusura di sicurezza in acciaio inox. L'armatura è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C. La durata della sorgente LED è di 80.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. È indicata per ambienti industriali e alimentari, grazie alla sua robustezza e protezione contro polveri e umidità. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED stagna 21W 3000K grigio industriale IP66 IK10