Descrizione del prodotto
La plafoniera stagna LED Echo 927 rappresenta una soluzione di illuminazione robusta e affidabile, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono alta protezione e durata. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, è rinforzata internamente da nervature che ne aumentano la resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne garantisce un controllo ottimale della luce e facilità di pulizia, mantenendo un'elevata efficienza luminosa.
Questa plafoniera è dotata di sorgente luminosa LED da 21W con temperatura colore di 4000K, flusso luminoso di 3355 lumen e resa cromatica superiore a 80 CRI, assicurando una luce uniforme e di alta qualità con flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 la rendono adatta a installazioni in ambienti con presenza di polvere e umidità, fino a una temperatura ambiente massima di 40°C.
L'installazione è facilitata dal supporto in acciaio inox per montaggio a soffitto e dal gancio a molla per sospensione a catena, con possibilità di allineare più apparecchi in serie continua grazie a guide dentate. Il prodotto è dotato di connettore rapido e chiusure di sicurezza in acciaio inox, garantendo durata e affidabilità nel tempo. È inoltre predisposta per il controllo esterno tramite interfaccia DALI e offre un fattore di potenza superiore a 0,9.
La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0, e presenta un'etichetta energetica di classe C. È sconsigliata l'installazione in ambienti con esposizione diretta ai raggi solari o superfici soggette a forti vibrazioni. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - Energy Saving