Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647010083
Cod. Produttore
1647010083
Cod. EAN
8012952130904

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 19W CLD GRI 6500K
Dalla consolidata esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED Echo 927, caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio infrangibile con elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Dotata di grado di protezione IP66 e IK10, garantisce affidabilità e durabilità anche in ambienti con temperature da -30 a 40 °C, pur non essendo adatta all'esposizione diretta ai raggi solari o a superfici soggette a forti vibrazioni. L'ottica in acciaio zincato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, insieme al diffusore in policarbonato autoestinguente con righe interne, assicura un controllo ottimale della luce e una facile manutenzione. L'apparecchio integra una sorgente luminosa LED sostituibile da 19 W con temperatura colore di 6500 K e un flusso luminoso di 2788 lumen, con un'efficienza luminosa di 147 lm/W e un CRI superiore a 80. Il design prevede staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone e ganci per sospensione, oltre a connettori rapidi e chiusure di sicurezza. La tecnologia LED garantisce una lunga durata di 80.000 ore mantenendo elevati livelli di resa luminosa e uniformità con flicker molto contenuto per una migliore sicurezza visiva. L'armatura è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C. La plafoniera è ideale per installazioni in ambienti industriali e alimentari, grazie alla sua robustezza, protezione e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 19W 6500K IP66 IK10 per ambienti industriali