Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470100
Cod. Produttore
16470100
Cod. EAN
8012952128017

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 19W CLD GRI
Il prodotto DS16470100 è un portalampada LED della serie Echo, caratterizzato da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente e incassabile, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata solidità. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 lo rendono ideale per ambienti che richiedono robustezza e protezione contro polvere e acqua, purché la temperatura non superi i 40°C e non sia esposto direttamente ai raggi solari o a forti vibrazioni. La sorgente luminosa LED integrata da 19W offre un flusso luminoso di 2870 lumen con una temperatura colore di 4000K, garantendo luce di alta qualità e uniformità grazie alla tecnologia Low Flicker. Il diffusore in policarbonato con striature interne ottimizza la distribuzione della luce, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato bianco assicura stabilità e protezione. Il sistema di fissaggio prevede staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci a molla per sospensione. La lampada è progettata per un utilizzo efficiente e duraturo, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 80.000 ore (L90 B10) e un fattore di potenza superiore a 0,9. La classe di isolamento è I e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con certificazione di sicurezza fotobiologica RG0 e classe energetica C. Non sono previsti sistemi di controllo o regolazione integrati, ma sono disponibili versioni con alimentazione passante, dimmerabile e con sensori su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo portalampada è ideale per installazioni a soffitto in ambienti industriali o commerciali che richiedono un’illuminazione affidabile, efficiente e resistente. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Portalampada LED 19W 2870lm IP66 IK10 industriale soffitto grigio