Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470139
Cod. Produttore
16470139
Cod. EAN
8012952130980

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 19W CLD GRI 3000K
L'armatura stagna LED Echo 927 è progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato presenta righe interne per un maggiore controllo della luce, è autoestinguente classe V2 e facile da pulire per mantenere l'efficienza luminosa. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata, fissata al corpo con un innesto rapido. L'apparecchio ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è dotato di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 2595 lumen con una potenza assorbita di 19 W, luce calda a 3000 K, elevata efficienza luminosa (137 lm/W) e basso flicker per una migliore sicurezza visiva. L'apparecchio è indicato per installazioni a plafone e sospensione, con temperatura ambiente da -30 °C a 40 °C, e dispone di certificazioni CE ed ENEC con etichetta energetica di classe C. Non è adatto all'esposizione diretta ai raggi solari o a superfici soggette a forti vibrazioni. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stagna LED 19W 3000K grigio industriale plafone sospensione