Descrizione del prodotto
L'armatura stagna LED Echo 927 è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. È dotata di ottica in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata e diffusore in policarbonato con righe interne per un controllo ottimale della luce, autoestinguente e facile da pulire per mantenere massima efficienza luminosa. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 la rendono adatta ad ambienti con temperature da -30 °C a +40 °C, con un'emissione luminosa di 2870 lumen a 4000 K, potenza di 19 W e un'efficienza luminosa di 151 lm/W. Il dispositivo è dotato di tecnologia LED a basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, con una lunga durata fino a 80.000 ore. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio a molla per sospensione, con connettore rapido e chiusura di sicurezza. È controllabile tramite interfaccia DALI e garantisce un fattore di potenza superiore a 0,9. Questa plafoniera è ideale per ambienti industriali e alimentari, conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia di 5 anni. Non è indicata per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - Energy Saving