Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647000083
Cod. Produttore
1647000083
Cod. EAN
8012952133509

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 11W CLD GRI 6500K
La plafoniera stagna LED Echo 927 è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, un materiale irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, che garantisce alta resistenza meccanica grazie a una struttura interna rinforzata da nervature. Questa soluzione è progettata per ambienti con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne ottimizza il controllo della luce, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità con una temperatura colore di 6500 K e un'efficienza luminosa di 141 lm/W. La sorgente LED integrata assicura un basso consumo energetico di 11 W e una lunga durata fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. L'installazione è facilitata da supporti in acciaio inox per montaggio a soffitto e ganci per sospensione. Il prodotto è ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono un'illuminazione resistente, efficiente e sicura, con classe di isolamento I e assenza di flicker per un comfort visivo superiore. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

11 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 11W 6500K IP66 IK10 Industriale Echo 927