Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470000
Cod. Produttore
16470000
Cod. EAN
8012952128000

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 11W CLD GRI
La plafoniera stagna LED modello 927 Echo è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata da nervature che ne garantisce un'elevata resistenza meccanica. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con scanalature interne per un migliore controllo della luce, è autoestinguente classe V2 e facilita la pulizia mantenendo alta l'efficacia luminosa. L'ottica è in acciaio zincato e verniciato bianco con resina poliesterica stabilizzata ai raggi UV, fissata con un sistema di accoppiamento rapido. La plafoniera è dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica antinvecchiamento, supporti di fissaggio in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio per sospensione, connettore rapido e chiusura di sicurezza con ganci e viti in acciaio inox. Offre un grado di protezione IP66 e IK10, è progettata per ambienti con temperature comprese tra -30°C e 40°C e garantisce una durata della sorgente LED fino a 80.000 ore con un flusso luminoso di 1593 lumen e un'efficienza luminosa di 145 lm/W. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica superiore a 80, mentre il consumo energetico è di 11 W. La plafoniera è caratterizzata da un flicker molto ridotto, assicurando una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva. È indicata per il montaggio a soffitto e non è adatta a installazioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a forti vibrazioni. La classe di isolamento è I, con fattore di potenza superiore a 0,9 e assenza di funzioni di regolazione integrate. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

11 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 11W 4000K IP66 IK10 per interni industriali