Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470039
Cod. Produttore
16470039
Cod. EAN
8012952131000

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 11W CLD GRI 3000K
La plafoniera LED stagna Echo 927 è caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con grado di protezione IP66 che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua. Il diffusore in policarbonato con striature interne assicura un controllo ottimale della luce e una facile pulizia, mentre l'ottica in acciaio galvanizzato bianco conferisce robustezza e stabilità. La sorgente luminosa LED da 11W offre un flusso luminoso di 1441 lumen con una temperatura colore di 3000K, garantendo una luce di alta qualità con indice di resa cromatica superiore a 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è adatta per il montaggio a soffitto e dispone di un sistema di fissaggio rapido con supporti in acciaio inox e ganci di sicurezza. La durata della sorgente LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Questo apparecchio è progettato per ambienti con temperature da -30°C a +40°C, ideale per installazioni in ambienti industriali o con polvere in sospensione, grazie anche alla certificazione di classe fotobiologica RG0 e conformità alle normative CE ed ENEC. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono un prodotto affidabile e durevole per soluzioni di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo singolo LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

11 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 11W 3000K IP66 industriale grigio