Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453203
Cod. Produttore
16453203
Cod. EAN
8012952159615

Informazioni di prodotto

ECHO 921 MAX 24W CLD S GRIGIO
La plafoniera 921 Echo è progettata specificamente per l'installazione di tubi LED con potenza massima di 24W, ideale per la sostituzione di impianti esistenti con una soluzione a basso consumo energetico. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (classe IK10), autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata robustezza e durata. L'ottica è in acciaio zincato e verniciato con resina poliestere bianca, fissata con sistema di aggancio rapido. Il diffusore, anch'esso in policarbonato, presenta scanalature interne per un controllo ottimale della luce e una finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l'efficienza luminosa. La plafoniera è dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica espansa anti-invecchiamento, staffe di montaggio e gancio di sospensione in acciaio inox, con connettore maschio-femmina e sistemi di chiusura sicuri in acciaio inox. Ha grado di protezione IP66, garantendo impermeabilità e protezione contro polveri, ed è adatta a tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) da 220 a 240 V. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. Non è fornita con lampada inclusa e non prevede alimentazione di emergenza. È adatta all'installazione in ambienti interni protetti, evitando esposizioni dirette a forti vibrazioni o luce solare diretta. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera LED 24W IP66 Grigia per Ambienti Interni