Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453003
Cod. Produttore
16453003
Cod. EAN
8012952156102

Informazioni di prodotto

ECHO 921 MAX 10W CLD S GRIGIO
La plafoniera 921 - Echo è una soluzione stagna progettata per tubi LED con potenza massima di 10W, ideale per il relamping di impianti esistenti, garantendo una significativa riduzione dei consumi energetici. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per una maggiore robustezza. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce e facilità di pulizia. Il grado di protezione IP66 garantisce un'elevata tenuta contro polvere e acqua, rendendo il prodotto adatto ad ambienti difficili. L'apparecchio è fornito senza tubo LED, da acquistare separatamente con attacco G13. L'equipaggiamento include guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio e gancio in acciaio inox, connettore presa-spina e chiusura di sicurezza. La plafoniera è conforme alle normative CE, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Non è presente alimentazione di emergenza. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, ponendo l'accento su affidabilità, efficienza energetica, resistenza meccanica e protezione ambientale. Descrizione del produttore: Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera stagna Echo 921 10W IP66 grigio per tubi LED