›

Ventilazione aria autoriparante ECA 45 RA bianco per ambienti interni

Cod. Rexel MESO5209162700
Cod. Produttore 5209162700
Cod. EAN 3411450068637

Informazioni principali

  • Portata aria: 45 m³/h
  • Materiale: Polistirene stampato
  • Tipo: Ventola auto-regolante
  • Installazione: Su serramenti o muro
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Rinnovo aria ambienti
  • Serie: ECA-RA
  • Uso: Camere principali

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico modello ECA 45 RA di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Il design compatto e il colore neutro lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche, integrandosi facilmente in ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto è pensato per offrire un controllo efficiente e sicuro del flusso elettrico, rispettando gli standard di qualità richiesti nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Self-regulating air vents, manufactured from injection moulded polystyrene.They allow air renewal in a house via main rooms (living room, dinning room, bethroom).Airflow of 22,30, 36 and45 m3/h.It can be installed on carpentry elements or joined to a wall bypass sleeve.

Caratteristiche tecniche

Con incasso per finestra

Con rete per uccelli

Serie

ECA RA

Ventilazione aria autoriparante ECA 45 RA bianco per ambienti interni