›

Ventola aria autoregolante ECA 45 bianco RAL9016 per finestre residenziali

Cod. Rexel MESO5209164000
Cod. Produttore 5209164000
Cod. EAN 3411453327335

Informazioni principali

  • Portata aria: 45 m³/h
  • Materiale: Polistirene stampato
  • Dimensioni apertura: 354x12 mm
  • Installazione: Su infissi finestre
  • Elemento acustico: Interno ed esterno
  • Elemento acustico aggiuntivo: Slot ECA+RA
  • Serie: ECA
  • Colore: Bianco

Descrizione del prodotto

ECA 45 Blanco Acústica è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti che richiedono una gestione efficace del suono. Il suo design in colore bianco si integra facilmente in diverse soluzioni di installazione, offrendo un aspetto pulito e discreto. Questo prodotto è ideale per applicazioni che necessitano di un equilibrio tra funzionalità elettrica e controllo acustico, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Self-regulating air vents, manufactured from injection moulded polystyrene and available in three air volume range (22, 30, 36 and 45 m3/h).Fitted in openings measuring 354x12 mm.Suitable for installation on window joinery by crews. The air inlet acoustic element is placed on the indoor side while the cover is fitted on the external side of the joinery.An additional acoustic element can be slot into the air inlet (ECA+RA).

Caratteristiche tecniche

Con incasso per finestra

Con rete per uccelli

Serie

ECA

Ventola aria autoregolante ECA 45 bianco RAL9016 per finestre residenziali