› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EC-E4 1A

Cod. Rexel CX0903042
Cod. Produttore 0903042
Cod. EAN 4046356466882

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione di lavoro: 24 V DC
  • Tipo: Interruttore elettronico
  • Ingressi di reset: 1
  • Protezione: Elettronica
  • Canali: 1
  • Serie: EC-E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico, 1 ingresso di reset, corrente nominale: 1 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

83 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

24 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Max. carico capacitivo

0,02 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 50 °C

EC-E4 1A