Descrizione del prodotto
EC 9 N è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, caratteristiche fondamentali per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza degli impianti. Adatto a diverse configurazioni, EC 9 N rappresenta una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di elettricità. Descrizione del produttore: Wall mounted fan heaters. Designed to heat commercial or industrial environments. Protection index IP24. Very quiet axial fan, made of a paint coated steel sheet. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 9050W and voltage 400V, safety thermal protection.Brand S&P, model EC-9N (400V50HZ) VE.