Descrizione del prodotto
Il prodotto EC 5 N è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e funzionalità elevate. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali, combinando robustezza e versatilità in un design compatto. Descrizione del produttore: Wall mounted fan heaters. Designed to heat commercial or industrial environments. Protection index IP24. Very quiet axial fan, made of a paint coated steel sheet. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 5033W and voltage 400V, safety thermal protection.Brand S&P, model EC-5N (400V50HZ) VE.