›

Termoventilatore parete 15040W 400V IP24 ambiente commerciale industriale

Cod. Rexel MESO5131033200
Cod. Produttore 5131033200
Cod. EAN 8413893138897

Informazioni principali

  • Potenza: 15040W
  • Tensione: 400V
  • Protezione: IP24
  • Ventilatore: assiale silenzioso
  • Termostato: regolabile
  • Interruttore posteriore: funzioni doppie
  • Reset: manuale autoripristinante
  • Serie: EC-N

Descrizione del prodotto

EC 15 N è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la sua compatibilità con sistemi standard ne amplia l’utilizzo. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Wall mounted fan heaters. Designed to heat commercial or industrial environments. Protection index IP24. Very quiet axial fan, made of a paint coated steel sheet. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 15040W and voltage 400V, safety thermal protection.Brand S&P, model EC-15N (400V50HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

assorbimento di potenza

15040 KILOWATT

numero di stadi di potenza

2

con termostato per ambienti

Volume di aria

1100 METROC_ORA

Tensione di collegamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP24

Posizione di ventilazione

Con controlli ventola

Serie

EC N

Termoventilatore parete 15040W 400V IP24 ambiente commerciale industriale