›

Fan heater 12kW 400V parete commerciale industriale IP24 termostato

Cod. Rexel MESO5131032400
Cod. Produttore 5131032400
Cod. EAN 8413893138880

Informazioni principali

  • Potenza: 12040W
  • Tensione: 400V
  • Protezione: IP24
  • Ventilatore: assiale silenzioso
  • Termostato: regolabile
  • Interruttore posteriore: funzioni multiple
  • Bottone reset: manuale autoriprist.
  • Serie: EC-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Wall mounted fan heaters. Designed to heat commercial or industrial environments. Protection index IP24. Very quiet axial fan, made of a paint coated steel sheet. Thermostat allowing the setting of the desired temperature of the room. Rear switch that allows the thermostat to act on both the fan and the heater element or only on the heater (the fan operates permanently). Manual self resetting button (RESET).Power 12040W and voltage 400V, safety thermal protection.Brand S&P, model EC-12N (400V50HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

assorbimento di potenza

12040 KILOWATT

numero di stadi di potenza

2

con termostato per ambienti

Volume di aria

1100 METROC_ORA

Tensione di collegamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP24

Posizione di ventilazione

Con controlli ventola

Serie

EC N

Fan heater 12kW 400V parete commerciale industriale IP24 termostato