› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EC 1 12DC/4A S-R

Cod. Rexel CX2982113
Cod. Produttore 2982113
Cod. EAN 4017918989774

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente max: 5 A
  • Tipo: Miniatur Solid-State
  • Configurazione: 1 Schließer
  • Protezione: Optoaccoppiatore
  • Serie: OPT
  • Montaggio: Steckbar

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

EC 1 12DC/4A S-R