› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EC 1 12DC/3A S-R

Cod. Rexel CX2982100
Cod. Produttore 2982100
Cod. EAN 4017918937492

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente: 5 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Montaggio: Miniatura a innesto
  • Protezione: Optoaccoppiatore
  • Serie: OPT-24DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

EC 1 12DC/3A S-R