› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EC 1 12DC/2A S-R

Cod. Rexel CX2982090
Cod. Produttore 2982090
Cod. EAN 4017918943936

Informazioni principali

ELR W1/ 6-24DC Rele invertitore di carico

Descrizione del prodotto

Relè elettronico con inversione del senso di marcia, per gestione dei motori DC, con LED e circuito di protezione, uscita: 10-30 V DC/6 A con un tempo di commutazione di 80 ms

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

tensione d’esercizio

10 V 10 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

19.2 V 28.8 V

EC 1 12DC/2A S-R