›

EBB-175 HM DESIGN

Cod. Rexel MESO5211993800
Cod. Produttore 5211993800
Cod. EAN 8413893420046

Informazioni principali

  • Serie: EBB-DESIGN
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Interruzione: Automatica
  • Uso: Residenziale/Industriale
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico EBB-175 HM DESIGN, progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici. Questo dispositivo combina sicurezza e funzionalità, assicurando l'interruzione automatica del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un design compatto e robusto che facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza elettrica in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

composizione

Con interruttore ad azione ritardata

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

152 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EBB DESIGN

EBB-175 HM DESIGN