Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5P650I
Cod. Produttore
5P650I
Cod. EAN
0743172042422

Informazioni di prodotto

Eaton 5P 650i

Documentazione tecnica

Eaton 5P UPS, 650 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower

tensione d’ingresso

160 V 294 V

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

200 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

420 W

potenza apparente di uscita

650 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

230 mm

larghezza

150 mm

tempo di esclusione a carico massimo

2 min

profondità

345 mm

peso

7.8 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

forma costruttiva

apparecchio fisso

fattore di potenza in uscita

0.6

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

95 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

Serie

None