Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX1000I
Cod. Produttore
9SX1000I
Cod. EAN
0743172090928

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX 1000i
Eaton 9SX UPS, 1000 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Serie

None

Potenza (VA)

1000

Potenza (W)

900

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Eaton

Produttore

UPS Eaton 9SX 1000 VA 900 W Ingresso C14 Uscite 6x C13 Tower

€ 1103,13 x 1 pz.
(pz.)