Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5S1500I
Cod. Produttore
5S1500I
Cod. EAN
0743172437020

Informazioni di prodotto

Eaton 5S 1500i
Descrizione del produttore: Eaton 5S UPS, 1500 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower

larghezza

382 mm

altezza

250 mm

profondità

87 mm

peso

11,08 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

97 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1500 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

175 ... 275 V

Tensione d'uscita

184 ... 276 V

frequenza primaria

46 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz