Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5P1550I
Cod. Produttore
5P1550I
Cod. EAN
0743172042859

Informazioni di prodotto

Eaton 5P 1550i

Documentazione tecnica

Eaton 5P UPS, 1550 VA, 1100 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

tensione d’ingresso

160 V 294 V

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

200 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

1100 W

potenza apparente di uscita

1550 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

230 mm

larghezza

150 mm

tempo di esclusione a carico massimo

4 min

profondità

445 mm

peso

15.6 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

forma costruttiva

apparecchio fisso

fattore di potenza in uscita

0.7

efficienza totale

98 %

efficienza in modalità Eco

98 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

Serie

None