Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con protezione dal contatto
corrente nominale In
80 A
tensione di dimensionamento
400 V
numero di morsetti cavallottati
1
colore
grigio
tipo di montaggio
innestabile
esecuzione del collegamento elettrico
forca
isolato
max. tensione d’esercizio nominale Ue
corrente nominale permanente Iu
63 A
numero di unità di suddivisione
adatto per numero di apparecchi
numero di poli
numero di fasi
larghezza in unità di suddivisione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te