Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFEN2L3N
Cod. Produttore
FEN2L3N
Cod. EAN
8005543499238

Informazioni di prodotto

Easy 125 - modulo alimentazione L3 + N

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di alimentazione plug-in - L3+N

isolato

corrente nominale In

63 A

dimensione modulare

17.5 mm

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di montaggio

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

forca

adatto per apparecchi con conduttore N

max. tensione d’esercizio nominale Ue

230 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di unità di suddivisione

1

adatto per numero di apparecchi

1

numero di poli

2

numero di fasi

1

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

EASY 125 - MODULO ALIMENTAZIONE L3